Tarkkuutta vaativa suuntaaminen hienonousuisella kierteellä M 30×1,5. Kiinteä liukuvaste estää työkappaleen kiertymisen tai liikkumisen mukana suuntaamisen aikana.
Keskiöintireikään voidaan asettaa toimitukseen kuuluvat lieriötapit ⌀ 12×50 mm ja ⌀ 12×80 mm, jolloin rakenteesta tulee 30 tai 60 mm korkeampi.
Jos suuntausruuvituen alle asetetaan keskityslevy nro 375030, muiden ruuvitukien kanssa on mahdollista saavuttaa n. 1370 mm:n alustakorkeus.
Ohje:
Matala työkappaleen tuki, jossa keskiöintireikä ⌀ 12, vasteille nro 375000 − 375030.