Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Korkeusosa lyhyt 5

Tuote nro.: 370094 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 7600z
T-uraleveys 14 mm
Tyyppi 5
Kiinnitysruuvi G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 95 mm
Kiinnitysruuvi G1 M8
Tuotetyyppi Korkeusosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370094 5
Valmistajan numero 554822

Kuvaus

Malli:

  • Taottu välielementti, seostettua nuorrutusterästä, sinkitty mustaksi.
  • Muut kiinnityskorkeudet mahdollisia useiden korkeuselementtien avulla.

Toimituksen sisältö:

Mukana kiinnityssarja ja sylinteriruuvi.