{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6530 | |
T-uran nimellismitta | 10 mm | |
Kierre | M10 | |
Kiinnityskorkeus 2-kertainen kiinnitys | 2 mm - 230 mm | |
Kiinnityskorkeus 4-kertainen kiinnitys | 2 mm - 140 mm | |
Puulaatikon pituus | 355 mm | |
Puulaatikon leveys | 270 mm | |
Puulaatikon korkeus | 47 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnityselementti |
Tuotekoodi | 375405 10/M10 | |
EAN / GTIN | 4020772083588 | |
Valmistajan numero | 83584 |