{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6310 | |
Uraleveys a | 12 mm | |
Kiinnityskorkeus h | 0 mm - 33 mm | |
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300 | koko 1212100 | |
Pituus L | 125 mm | |
Leveys B | 57 mm | |
Korkeus H | 49,5 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitysrauta |
Tuotekoodi | 370820 12 | |
Valmistajan numero | 376871 |