{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 6310 | |
Uraleveys a | 10 mm | |
Kiinnityskorkeus h | 0 mm - 15 mm | |
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300 | 10/M10×80 | |
Pituus L | 80 mm | |
Leveys B | 44 mm | |
Korkeus H | 32 mm | |
Tuotetyyppi | Kiinnitysrauta |
Tuotekoodi | 370820 10 | |
Valmistajan numero | 376555 |