Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kiinnityspultti muoto C Teräs, laakea 8 mm

Tuote nro.: 370042 8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D 8 mm
Ulko-⌀ dn6 8 mm
Pituus 1 10 mm
Kauluksen pituus L2 8 mm
kierre M M3
Tuotetyyppi Asetus-kiinnitysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370042 8
Valmistajan numero K0350.082

Kuvaus

Malli:

Karkaistua ja hiottua terästä.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.
Reikien etäisyysmittatoleranssit ohitettavissa.
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
    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin