Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kiinnityspultti muoto C Jaloteräs, laakea 8 mm

Tuote nro.: 370043 8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D 8 mm
Ulko-⌀ dn6 8 mm
Pituus 1 10 mm
Kauluksen pituus L2 8 mm
kierre M M3
Tuotetyyppi Asetus-kiinnitysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370043 8
Valmistajan numero K0350.5082

Kuvaus

Malli:

Jaloteräs, hiottu ja ja hiiletetty®.

Käyttö:

Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.
Reikien etäisyysmittatoleranssit ohitettavissa.