Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kiinnityspultti muoto B jaloteräs 10 mm

Tuote nro.: 370045 10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulko-⌀ D 10 mm
Ulko-⌀ dn6 7 mm
Pituus 1 7 mm
Kauluksen pituus L2 10 mm
kierre M M3
Tuotetyyppi Asetus-kiinnitysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370045 10
Valmistajan numero K0351.510

Kuvaus

Malli:

Jaloteräs, hiottu ja ja hiiletetty®.

Käyttö:

Käytettävissä jalkana tai karkaistuna laitepysäyttimenä.
Työkappaleiden positiointi sovitemitalla.