Synchro-kiinnitin

Tuote nro.: 338180
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
342 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria

Kuvaus

Malli:

  • Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.
  • Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.
  • Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.
  • ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysistukoille ja työkoneille.
  • Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.

Sopii:

ER-kiristysholkki-istukka.