{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Ulottuma A | 56,5 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
Kiinnitysalue d | 14 mm | |
Kokonaispituus L | 69 mm | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 335740 14 | |
EAN / GTIN | 4045197801715 |