{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteitysalue | M14 −M30 | |
Whitworth-kierteille | G9/16 - 1.1/8 | |
Whitworth-putkikierteille | R1/4 − R7/8 | |
Kiinnitysalueen nelikulma | 0 mm - 18 mm | |
Varren ⌀-alue | 11 mm - 23 mm | |
Akselinsuuntainen liike | 2 mm | |
Työnnön pituudentasaus | 10 mm | |
Vedon pituudentasaus | 30 mm | |
Pituus mitattuna konekarasta | 230 mm | |
Kotelon ⌀ | 106 mm | |
Morsekartio MK | 4 | |
Tuotetyyppi | Kierteitysistukka |
Tuotekoodi | 334510 30 | |
EAN / GTIN | 2050001921086 | |
Valmistajan numero | 6707508 |