Pikavaihtopidin, jossa turvaliukukytkin 28 mm

Tuote nro.: 335640 28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretapinvarren ⌀ 28 mm
Kierretappialue M14 − 33
Ulko-⌀ D 72 mm
Varren ⌀ d 48 mm
Liitäntäpituus L 55,5 mm
Ulottuma H 45 mm
Varren nelikulmio 22 mm
Tuotetyyppi Pikavaihtopidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 335640 28
EAN / GTIN 4045197336095

Kuvaus

Malli:

Pikavaihtopitimet, joissa on turvaliukukytkin.

Käyttö:

Pohjarei'ille

Ohje:

Momenttihylsyt toimitetaan momentinsäädöllä teräksen työstöä varten (Rm 600 − 800 N/mm2). Säädön mukauttaminen onnistuu kiertämällä mutteria.
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
    Kierretapinvarren ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin