Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys 10L

Tuote nro.: 338450 10L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierteen nimellis-⌀:lle d1 DIN 374/376 M16
kierrevarren ⌀:lle d2 12 mm
nelikulmalle K1 9 mm
kiinnityspituudelle l1 36 mm
Jatkokappaleen ⌀ D3 12 mm
Jatkokappaleen ⌀ D4 18 mm
Jatkokappale K2 9 mm
Jatkokappale L2 90 mm
Jatkokappale L3 230 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338450 10L
EAN / GTIN 4045197603654

Kuvaus

Malli:

  • Pitkä tai erikoispitkä versio.
  • Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
  • Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
  • Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Ohje:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin