Vetokiinnitysholkki pyöreä, DIN 6341 26 mm

Tuote nro.: 329755 26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 6341
tyyppi 386 E
F 32 mm
K 45 mm
Kokonaispituus L 115 mm
Trapetsikierre G Tr32×1,5 mm
Kulma α 20 astetta
Tuotetyyppi Kiristysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 329755 26
EAN / GTIN 4062406104900

Kuvaus

Malli:

Kiristysholkit, profiili pyöreä 1 mm nouseva. Haluttu kiristys-⌀ ilmoitettava tilattaessa.
Trapetsikierre

Standardi:

DIN 6341

Tarkkuus:

Pyörintätoleranssit: D = 1 - 10 mm = 0,02 mm D = 10 - 30 mm = 0,03 mm D = 30 - 60 mm = 0,04 mm

Ohje:

Muita läpimittoja ja muotoja (esimerkiksi 4- tai 6-kulmainen) tilattavissa erikseen !
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
    Kiinn.⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin