Pyörivä keskityskartio, tylppä 200/6

Tuote nro.: 323000 200/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio 6
Pienin ⌀ 50 mm
Pään pituus L 136 mm
Suurin pyörintävirhe 0,01 mm
Enimmäiskierrosluku 1 800 min-1
Työkappaleen paino D 2 800 kg
Työkappaleen paino D1 1 800 kg
Kartiokulma a 75 astetta
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 323000 200/6
EAN / GTIN 4045197774811

Kuvaus

Malli:

  • Kartio on edestä tylppä.
  • Erittäin vahva rakenne erittäin vahvaksi mitoitetulla laakeroinnilla.
  • Laakeri on varustettu erikoisvoiteluaineella eikä se tarvitse huoltoa.
  • Kartio ja kartiovarsi on valmistettu korkealaatuisesta materiaalista, kokonaan karkaistu ja tarkkuushiottu.

 

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Onttojen kappaleiden, putkien tms. työstämiseen. Soveltuu erityisesti raskaisiin lastuamistöihin, joissa samalla vaaditaan suurta tarkkuutta.
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
    Suurin ⌀ / morsekartio Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin