{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | 5 | |
Pienin ⌀ | 50 mm | |
Pään pituus L | 112 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,007 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 2 800 min-1 | |
Työkappaleen paino D | 1 900 kg | |
Työkappaleen paino D1 | 1 200 kg | |
Kartiokulma a | 75 astetta | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 323000 150/5 | |
EAN / GTIN | 4045197774781 |