{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Morsekartio | MK4 | |
Rungon ⌀ D | 60 mm | |
Hyötypituus B | 116 mm | |
suurin kärjen ⌀ 60° A | 8 mm | |
suurin kärjen ⌀ 30° A | 28 mm | |
Suurin pyörintävirhe | 0,003 mm | |
Kärjen pituus C | 45 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 10 000 min-1 | |
Työkappaleen paino | 1 000 kg | |
Tuotetyyppi | Keskityskärki |
Tuotekoodi | 321260 4 | |
EAN / GTIN | 4045197774392 |