Pyörivä keskiökärki 60°/30° 3

Tuote nro.: 320647 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio MK3
Rungon ⌀ D 34 mm
Hyötypituus B 74 mm
suurin kärjen ⌀ 60° A 15 mm
suurin kärjen ⌀ 30° A 8 mm
Suurin pyörintävirhe 0,005 mm
Kärjen pituus C 29 mm
Enimmäiskierrosluku 6 000 min-1
Työkappaleen paino 300 kg
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 320647 3
EAN / GTIN 4045197774101

Kuvaus

Malli:

  • Kevyt malli kapealla rungolla.
  • Tarkkamitoituksiset rullalaakerit hyvän pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.
  • Kestovoitelun ansiosta huoltovapaa.
  • Erikoistiivistys est epäpuhtauksien ja jhdytysnesteen psyn laakereihin.
  • Karkaistu ja hiottu morsekartiovarsi.

Pidennetty kärki, kärkikulma 60 / 30°.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Pääasiassa pienten ja erittäin pienten osien työstämiseen pienissä ja suurissa sorveissa.
Pidennetty kärki mahdollistaa sorvausterän esteettömän kulun työkappaleen tason puolelta. Soveltuu erityisen hyvin kopiosorvaukseen.