Kiinteä TKM-keskityskärki 60° irrotuskierre 40/4

Tuote nro.: 323210 40/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Morsekartio 4
Pään pituus L 72,5 mm
Ulko-⌀ D 40 mm
⌀ d 25 mm
Suurin pyörintävirhe 0,001 mm
kierre M M36×1,5
Tuotetyyppi Keskityskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 323210 40/4
EAN / GTIN 4045197882646

Kuvaus

Malli:

  • TKM-tarkkuuskärki. Muotoa vastaava KM-rakenne takaa optimaalisen vakauden ja murtumattomuuden, siksi ylimääräisiä turvalaitteita ei tarvita.
  • Kärkikulma 60 °.
  • Korkea varren pinnan laatu takaa optimaalisen kiinnityksen.
  • Koko työkalu karkaistu ja hiottu.
  • Kovametallikärjet erittäin kuluttavaan käyttöön.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.
Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Erittäin tarkkojen rakenneosien hiontaan.

Erikoistarvike:

Kiristysmutteri nro 323230.

Ohje:

Takaisinvetomutteri on tilattava erikseen. Geometriset mitat valmistettu DIN 806 E -standardin mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Suurin ⌀ / morsekartio Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin