Kangasteippi Sarjassa 4 osaa 38X25

Tuote nro.: 083611 38X25
Aseta hinta 4 kpl (1,00 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
301 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 4671
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali Tekstiili
Kankaan tiheys 120 mesh
Liimamassa luonnonkumi
Liimausvoima teräksessä 0,35 N/mm
Venymiskyky 9 %
Vetolujuus 7 N/mm
lämmönkestävyys enintään 140 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 70 %
Väri oranssi
Pituus 25 m
Leveys 38 mm
Paksuus 0,28 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083611 38X25
EAN / GTIN 4042448168436
Valmistajan numero 04671-00057-10

Kuvaus

Malli:

tesa® 4671 -teipissä on rayonkangas, se ei heijasta, on fluorensoiva ja sopii lähes kaikenlaiseen käyttöön. Sen voi helposti repäistä käsin, voi poistaa ilman jäämiä, se kiinnittyy myös karheille pinnoille ja sen päälle voi kirjoittaa.
Neon-värinen tesa® 4671 -kangasteippi toimii varmasti ja luotettavasti erilaisissa käyttötarkoituksissa - soveltuu erityisesti erilaisten elementtien merkitsemiseen tai tapahtuma-alueille!
tesa® 4671 -kangasteippiä on saatavilla fluoresoivina neon-väreinä, ja ammattilaiset käyttävät sitä usein erilaisien elementtien näkyvään merkitsemiseen tai tapahtumien puitteissa. Se soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten esimerkiksi merkitsemiseen, kiinnittämiseen tai niputtamiseen. tesa® 4671 katkeaa helposti käsin, siihen on helppo tehdä merkintöjä, se ei heijasta ja sitä voidaan muotoilla. Akrylaattipinnoitetun kankaan ja luonnonkumista valmistetun liimamassan yhdistelmä mahdollistaa suuren hankauksenkeston. Kangasteippi irtoaa jälkiä jättämättä ja sitä on saatavilla seuraavina väreinä: neonvihreä, neonkeltainen, neonoranssi ja neonvaaleanpunainen.

Ohje:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.