{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | tesakrepp® 4334 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | Paperi | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 0,19 N/mm | |
Venymiskyky | 4 % | |
Vetolujuus | 0,3 N/mm | |
Erityisominaisuus | UV-säteilyn kestävä; kirjoitettava; käsinkatkaistava | |
Käyttö | Peitetyöt | |
lämmönkestävyys enintään | 120 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 15 °C - 35 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % - 70 % | |
Väri | kellertävä | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 30 mm | |
Paksuus | 0,09 mm | |
Teippien lukumäärä | 1 | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083648 30X50 | |
EAN / GTIN | 4042448816115 | |
Valmistajan numero | 04334-00002-00 |