{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | tesakrepp® 4329 | |
Teippityyppi | Yksisivuinen | |
Rungon materiaali | Paperi | |
Liimamassa | luonnonkumi | |
Liimausvoima teräksessä | 0,28 N/mm | |
Venymiskyky | 10 % | |
Vetolujuus | 0,33 N/mm | |
Erityisominaisuus | käsin katkaistava; pulpperoituva; kirjoitettava | |
Käyttö | Peitetyöt | |
lämmönkestävyys enintään | 70 °C | |
Lineri olemassa | ei | |
Säilytyslämpötila | 15 °C - 35 °C | |
Varaston ilmankosteus | 50 % - 70 % | |
Väri | kellertävä | |
Pituus | 50 m | |
Leveys | 50 mm | |
Paksuus | 0,13 mm | |
Teippien lukumäärä | 6 | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083645 50X50 | |
EAN / GTIN | 4005801208538 | |
Valmistajan numero | 04329-00005-01 |