{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | harmaa | |
Valmistajamerkintä | GPH-110GF | |
Teippityyppi | Kaksi-puolinen | |
Liimamassa | Akrylaatti | |
Liimausvoima teräksessä | 3,7 N/mm | |
lämmönkestävyys enintään | 150 °C - 230 °C | |
Suojuksen materiaali | Silikonisoitu PE-kalvo | |
Säilytyslämpötila | 16 °C - 25 °C | |
Varaston ilmankosteus | 40 % - 65 % | |
Vähimmäissäilyvyysaika | 24 kk | |
Väri | harmaa | |
Pituus | 11 m | |
Leveys | 19 mm | |
Paksuus | 1,1 mm | |
Tuotetyyppi | Teippi |
Tuotekoodi | 083786 19X11 | |
EAN / GTIN | 4054596823778 | |
Valmistajan numero | 7100227350 |