Ylivuotosuoja 15

Tuote nro.: 084326 15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Signaalityyppi akustinen; haptinen
Nimellisjännite 9 V
Paristotyyppi 9 V-jalustaa
Kansainvälinen rakennekoko 6LR61
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi Signaalianturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084326 15
EAN / GTIN 4037728513518
Valmistajan numero 0513512

Kuvaus

Malli:

Ylivuotosireeni on tärkeä laite kaikkiin työstökoneisiin, jotka täytetään emulsiolla tai öljyllä. Se ilmoittaa lähestyvästä ylivuodosta ääni- ja valomerkillä. Altaan taso voidaan määrittää säätämällä liikkuvaa nivelletkua.

Etu:

  • Akustinen täyttötason valvonta työstökoneessasi.
  • Säiliön ylivuotamisesta aiheutuva hallin puhdistus jää pois.
  • Maksimi- ja minimitäyttötason erittäin hyvä valvonta.
  • Helppo kiinnitys magneettilevyllä.
  • Laite toimii 9 V:n lohkoparistolla.