Malli:
Mobiilissa MATO eHybrid-Greaser 230 V -laitteessa erikoiskehitettyä painemäntäpumppua käyttää sähköhammaspyöräpumppu hydraulisesti öljyllä 400 baarin siirtopaineeseen asti. Kun 230 V:n hydraulihammaspyöräpumppu käynnistetään painemäntäpumppuun siirretään hydrauliöljyä niin, että vetovivun avaamisella painevoitelupistooli aloittaa rasvan siirron. Rasvan siirto tai voitelu päättyy, kun vetovivusta päästetään irti.
Tunnus:
- Hydraulinen painemäntäpumppu
- Sähköhammaspyöräpumpussa on paineenalennin, hydrauliöljysäiliö sekä öljymäärän tarkastuslasi ja täyttökansi (sis. ilmauksen)
- Jauhemaalattu pölynsuojakansi
- Erityinen rasvamäntä ämpärin optimaaliseen tyhjennykseen
- 3,5-metrinen kumipanssaroitu paineletku DN6, teräsverkkosisäke, murtumispaine 1 650 bar
(6,5-metrinen ja 10-metrinen kumipanssaroitu paineletku saatavilla pyynnöstä) - 5-metrinen liitäntäkaapeli, jossa on sukopistoke
- Painevoitelupistooli, Z-nivel ja suutinputki
- Stabiili, jauhemaalattu ajovaunu, korkeussäädettävä pumppupidike, rullalaakeroidut täyskumipyörät ja lukittava kääntyvä pyörä.
Toimituksen sisältö:
Toimitustilassa hydrauliyksikkö on jo asennettu käyttövalmiiksi ja täytetty hydrauliöljyllä.