Tyyny, 0,4×0,4 m OIL

Tuote nro.: 084388 OIL
Aseta hinta 16 kpl (64,46 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri sininen
suurin talteenottotilavuus 110 l
Käyttöalue OIL
Toimituksen koko kpl/kartonki 16
Tuotetyyppi Tyyny

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084388 OIL
EAN / GTIN 2050001710727
Valmistajan numero BC1

Kuvaus

Malli:

Öljy- ja kemikaalipyyhe, poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä. Pyyhkeet on valmistettu kokonaan polypropeenista ja ne soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien pyyhkimiseen. Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia. Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.
OIL-tunnuksella varustetut tuotteet imevät vain öljyä (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). UNI-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).
Hiutaleilla täytetyt pötköt ja tyynyt.
Sopii hyvin suurten nestemäärien talteenottoon.