Pötkö, 0,075×3,0 m OIL

Tuote nro.: 084386 OIL
Aseta hinta 8 kpl (6,88 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Väri sininen
suurin talteenottotilavuus 80 l
Käyttöalue OIL
Toimituksen koko kpl/kartonki 8
Tuotetyyppi Puomi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084386 OIL
EAN / GTIN 2050001710703
Valmistajan numero BS2

Kuvaus

Malli:

Öljy- ja kemikaalipyyhe, poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä. Pyyhkeet on valmistettu kokonaan polypropeenista ja ne soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien pyyhkimiseen. Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia. Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.
OIL-tunnuksella varustetut tuotteet imevät vain öljyä (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). UNI-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).
Sopii hyvin nesteiden rajaamiseen ja talteenottoon vuotopaikoissa ja ahtaissa välitiloissa. Estää nesteiden leviämisen turvallisesti.
Hiutaleilla täytetyt pötköt ja tyynyt.