Lakkatussi

Tuote nro.: 085159
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 3,96 €
  • alkaen 12
    alkaen 3,30 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
1 040 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Nopeasti kuivuva, hankauksenkestävä ja pysyvä maali mahdollistaa välittömän jatkotyöstön ja vähentää näin kannattamattomia odotusaikoja. Maali ei myöskään sisällä ksyleeniä, ja se pienentää sen ansiosta terveysriskejä.
Tukeva, keskisuuri pyöreä kärki on hankauksenkestävä ja sen vuoksi erittäin pitkäikäinen.

Käyttö:

Merkintä kestää enintään 100 °C (212 °F) lämpötilan.