Ei-permanenttikynä SL130 P

Tuote nro.: 085170 P
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,70 € / kpl
  • alkaen 12 kpl
    4,75 € / kpl
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kirjoitusväri pinkki
suurin piirtovoima 4 mm
pienin piirtovoima 2 mm
UV-säteilyn kestävä kyllä
vedenkestävä ei
Valmistajamerkintä SL130
Tuotetyyppi Lakkatussi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085170 P
EAN / GTIN 3660447101929
Valmistajan numero 31201926

Kuvaus

Malli:

Liitu-vesipohjainen tussi. Pyörökärki 2 − 4 mm leveille merkinnöille. UV-säteilyn kestävä.
Fluoresoivia pigmenttejä, erittäin intensiivinen väri, suurempi valaisuteho.

Käyttö:

Merkinnät on helppo pyyhkiä pois vedellä ilman jälkiä tai jäämiä.
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
    Kirjoitusväri Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin