Käsikäyttöinen meistityökalu

Tuote nro.: 085471
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
3 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Erittäin tarkka meistityökalu numeroiden merkintään. Suunniteltu erittäin suuriin kuormituksiin. Tappikiinnitys. Kaikki osat kemiallisesti niklatut. Pyörissä 11 kohtaa = numeroiden 0−9 kaiverrukset ja tyhjä paikka. Pakattu muovilaatikkoon.

Käyttö:

Tarkoitettu muuttuvaan numerointiin materiaaleille, joiden lujuus on enintään 1500 N/mm2.

Ohje:

Muita korkomeistimalleja, esim. automaattisella jälleenkytkennällä tai eri merkkikorkeudella varustettuina, on saatavana tilauksesta.
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
    Kirjasinkorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin