Teollisuuslaatuiset puhdistuspyyhkeet R
Tuote nro.:
089145 R
Tuotetiedot
Tekniset tiedot
Valmistajan tunnus | 520372 | |
entinen Tork-nimitys | 520 | |
Rep.kohdat | 210 | |
Leveys | 374 mm | |
Pituus | 238 mm | |
sopii pitimeen/annostelijaan | Handy-Box | |
Tuotetyyppi | Paperipuhdistusliinat |
Tunnistenumerot ja Luokitukset
Tuotekoodi | 089145 R | |
EAN / GTIN | 7322540057515 | |
Valmistajan numero | 520371 |
Kuvaus
Malli:
Puhdistamisella tarkoitetaan tahrojen ja lian poistamista pinnoillta, koneista tai työkaluista liinoilla, joita käytetään kuivina tai veden, liuotin- tai puhdistusaineiden kanssa.
Tork-puhdistuspyyhkeet teollisuuskäyttöön(520): sorvaus- ja jyrsintyökalujen, stanssaus-, leikkaus- ja katkaisukoneiden, moottorinosien ja työkappaleiden puhdistukseen. Pehmeät, joustavat ja liuottimia kestävät pyyhkeet ahtaiden paikkojen puhdistukseen sekä öljyn ja rasvan poistoon. exelClean™-teho ammattilaistason puhdistukseen.
Tork-puhdistuspyyhkeet teollisuuskäyttöön(520): sorvaus- ja jyrsintyökalujen, stanssaus-, leikkaus- ja katkaisukoneiden, moottorinosien ja työkappaleiden puhdistukseen. Pehmeät, joustavat ja liuottimia kestävät pyyhkeet ahtaiden paikkojen puhdistukseen sekä öljyn ja rasvan poistoon. exelClean™-teho ammattilaistason puhdistukseen.