{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kantavuus WLL SF 5:1 | 5,7 t | |
Kantavuus WLL SF 4:1 | 6 t | |
Kierteen ⌀ | M27×3 | |
Kierteen pituus L | 40 mm | |
Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 14 mm | |
Ruuvinpään korkeus A | 62 mm | |
Väliseinän korkeus B | 55 mm | |
Ruuvinpään ⌀ C | 60 mm | |
Väliseinän silmukan etäisyys D | 83 mm | |
Silmukan leveys E | 55 mm | |
Silmukan paksuus F | 25 mm | |
Tukitapin leveys G | 115 mm | |
Tuotetyyppi | Tukitapit |
Tuotekoodi | 086452 M27X3 | |
EAN / GTIN | 2050001949097 | |
Valmistajan numero | DSR M 27 UP |