Viputalja AL, pyöröteräsketju 1,5 t

Tuote nro.: 086012 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rungon raaka-aine alumiiniseos
Normaali nostokorkeus 1,5 m
Ketjun vapautus kyllä
Ketjujen lukumäärä 1
Kantavuus 1 500 kg
Kantavuus tonneissa 1,5 t
Paino 10 kg
Tuotetyyppi Nostotalja/ketjunostin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 086012 1,5
EAN / GTIN 4025092051217
Valmistajan numero AL 1,5t

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävää alumiiniseosta, kompakti rakenne vähentää omapainoa. Helppo ketjuvapautus.
Neulalaakerointi helpottaa liikkumista. Runkoon kiinnivalettu ketjuohjaus takaa ketjun esteettömän liikkumisen.

Käyttö:

Etupäässä liikkuvaan käyttöön, vähäinen vipuvoiman tarve.

Ohje:

Kuormanpainejarru-periaatteen mukaisesti kuorma luo itse aksiaalisen jarrupaineen, joka on siten suhteessa kuorman painoon. Kuorma pysyy paikoillaan kaikissa asennoissa. Kuorman laskemista varten jarru- ja kuormamomentin välistä eroa pitää muuttaa. Kaikissa Yale-yleislaitteissa on tämä ominaisuus.
Automaattisesti toimiva ketjuvapautus mahdollistaa kuormaamattoman ketjun nopean kiinnittämisen, kuorman vaikutuksesta kuormanpainojarru sulkeutuu automaattisesti ja kuorma pysyy paikoillaan.
Liukukytkin (lisävaruste) estää liian painavan kuorman kuormaamisen ja lisää näin nostolaitteen käyttöikää.