{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 1-8 | |
Nostonopeus | 8 m/min | |
Normaali nostokorkeus | 3 m | |
automaattinen päättökatkaisu | kyllä | |
säädettävä liukukytkin | kyllä | |
Ketjujen lukumäärä | 1 | |
Koneistoluokka FEM/ISO:n mukainen | 1 AM | |
Kantavuus | 1 000 kg | |
Kantavuus tonneissa | 1 t | |
Paino | 58 kg | |
Tuotetyyppi | Nostotalja |
Tuotekoodi | 086035 1-8 | |
EAN / GTIN | 2050001790903 | |
Valmistajan numero | N06700621 |