{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Enimmäis-⌀ pyöreä | 500 mm | |
Enimmäispituus tasainen | 3 000 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen | 45 mm | |
materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä | 30 mm | |
Mitta A | 316 mm | |
Mitta B | 383 mm | |
Mitta C | 166 mm | |
Mitta D | 171 mm | |
Mitta E | 122 mm | |
Mitta F | 330 mm | |
Mitta G | 64 mm | |
suurin kantokuorma tasainen | 1 500 kg | |
suurin kantokuorma pyöreä | 600 kg | |
Paino | 66 kg | |
Tuotetyyppi | Magneettinostin |
Tuotekoodi | 382001 1500 | |
EAN / GTIN | 2050001944078 | |
Valmistajan numero | MAXX1500 |