{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellispitovoima | 90 N | |
⌀ | 20 mm | |
Korkeus | 6 mm | |
Magneettisydämen materiaali | SmCo5 | |
Pintamateriaali | sinkitty | |
Lämmönkestävyys enintään | 200 °C | |
Paino | 15 g | |
Tuotetyyppi | Tasomagneetti |
Tuotekoodi | 085920 20 | |
EAN / GTIN | 2050000965203 | |
Valmistajan numero | E765 |