{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 12 V | |
Valmistajamerkintä | GLI 12V-300 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 300 lm | |
Valaisuaika | 3 h | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Lamppu | LED-valo | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 12 V | |
Paino ilman akkua | 0,15 g | |
Paino sisältää akun | 0,3 g | |
Tuotetyyppi | Työvalaisin |
Tuotekoodi | 073203 GLI12300 | |
EAN / GTIN | 3165140876179 | |
Valmistajan numero | 06014A1000 |