Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

LED-taskulamppu P4R

Tuote nro.: 081467 P4R

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä P4R
IP-suojausluokka IP 54
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 120 lm
Valovirta, porras 2 10 lm
Valaisuaika 4 h
Valaisuaika porras 2 18 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Advanced Focus System (AFS) kyllä
Smart Light Technology (SLT) ei
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Nikkeli-metallihydridi
Akkukapasiteetti 0,9 Ah
akun jännite 1,2 V
Kokonaispituus 146 mm
Pään ⌀ 15 mm
Paino 60 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081467 P4R
Valmistajan numero 502306

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. Roiskevesisuojattujen alumiinirunkojen kaikki liittimet ovat kullattuja, ja laadukkaat linssit kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä.
Kompaktit kynän tai avaimenperän malliset taskulamput.
  • Valinnaisesti paristo- tai akkumalli.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana latausasema ja USB-kaapeli.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat