{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
Valovirta | 4 000 lm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Kokonaispituus | 280 mm | |
Kokonaisleveys | 103 mm | |
Kokonaiskorkeus | 288 mm | |
Tuotetyyppi | Tasovalaisin |
Tuotekoodi | 081236 VEGA-4 | |
EAN / GTIN | 5708997006764 | |
Valmistajan numero | 03.6104C |