• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Yksinapainen jännitteenkoetin, jossa on laadukas ruuvinväänninkärki, ura 2,5 2,5 mm

Tuote nro.: 665014 2,5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys 2,5 mm
Terän pituus 55 mm
Kokonaispituus 132 mm
Testausalue 150 V - 250 V
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Kahvamateriaali muovi
Kiinnityspidin kyllä
Tuotetyyppi Jännitteentarkistustaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 665014 2,5
EAN / GTIN 3831007678612

Kuvaus

Malli:

Muovikahva, eristetty ruuvitaltanterä ja taskupidin.
Laadukas ruuvinväänninkärki, käyttöalue 150 – 250 V.

Ohje:

Nämä jännitteentarkistimet vastaavat VDE 0680/6 -standardin turvallisuusmääräyksiä. Hohtolamppuja ei voi tästä syystä vaihtaa.