Sähköasentajan Slim-ruuvitaltta urakantaruuveille, Classic täyseristys 6,5 mm

Tuote nro.: 663003 6,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic VDE
Terän leveys b 6,5 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Terän nimitys 5
Terän paksuus a 1,2 mm
Terän pituus 150 mm
Kokonaispituus 255 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 663003 6,5
EAN / GTIN 7610733278374
Valmistajan numero 5100.SL 5-150/6,5

Kuvaus

Malli:

Varsi ja terä täyseristetyt 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Jokaisen ruuvitaltan johtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.
Kapea kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta ja jonka sisus on erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Kahva on erityisen pintarakenteensa ansiosta luistamaton myös kostein tai öljyisin käsin.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
Pienempi teränhalkaisija ja integroitu suojaeristys syvällä olevia ruuvi- ja jousielementtejä varten (terän ⌀ = eristeen ⌀ terän etuosassa).
Terät, joissa on kartiomaiset teräosat, sovitetut ruuvinuran standardimittoihin. Täysin eristetty, eristyksen läpilyöntikestävyys kestää monin kerroin VDE:n määräämän vähimmäistarkastusjännitteen. Jokaisen ruuvitaltan sähkönjohtavuus tarkistetaan veteen upotettuna.

Käyttö:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa jännite on max. 1000 V.
Sähköasentajan ruuvitaltat ovat pitkäikäisiä, kun käytetään ruuvitalttoja, jotka sopivat tarkasti standardoituihin ruuviuriin. (katso taulukko-osa). Oikeankokoista ruuvitalttaa käyttämällä ehkäistään ruuviurien vaurioituminen.