Ruuvitaltta Torx Plus®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva 6IP

Tuote nro.: 625942 6IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
289 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx Plus® -profiili 6IP
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 145 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali Haptoprene
Varren malli pyöreä
Pinta niklattu ja kromattu
Kärki musta
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625942 6IP
EAN / GTIN 4067263013013

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin.
Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
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
    Torx Plus® -profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin