{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainten määrä | 5 | |
Avainkoko | 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Pakkaus | Rullattava tasku | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
kääntyvä pää | kyllä | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614814 5 | |
EAN / GTIN | 4045197160485 | |
Valmistajan numero | 614814 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kiintoavain-/räikkälenkkiavainsarja, rullattavassa työkalutaskussa kääntyvä pää, Avainten määrä: 5
pyynnöstä
Varastossa
237 kappaletta varastossa
136,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
156 kappaletta varastossa
85,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
431 kappaletta varastossa
133,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
400 kappaletta varastossa
102,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
590 kappaletta varastossa
86,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avainten määrä | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tartuntakulma | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta | 5 astetta |
Pinta | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | mattakromattu | kromattu |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | ei | kyllä | kyllä | ei |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |