{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 22 mm | |
Avainkoko 2 | 24 mm | |
Standardi | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Avaimen pituus L | 243 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 38,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 42 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 15 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 16 mm | |
Renkaan asento | 10 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 619705 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197673411 |