{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 11 mm | |
Avaimen pituus L | 150 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 5,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 10 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | fosfatoitu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613900 11 | |
EAN / GTIN | 4045197385123 |