{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 5/16 tuuma | |
Avaimen pituus L | 121 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 4,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 7 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | tuumamitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 613970 5/16 | |
EAN / GTIN | 4045197550040 |