{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 30 mm | |
Avaimen pituus L | 415 mm | |
kidan enimmäiskorkeus h1 | 13,2 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 max | 20 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | himmeäksi krominiklattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614700 30 |