Jakoavain 200 mm

Tuote nro.: 814001 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
2 733 kappaletta varastossa

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Suurin avainkoko 24 mm
Kokonaispituus 8 tuuma
Kidan asento 22 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu ja karkaistu
kipinöimätön ei
Asteikko kyllä
Kahvan päällyste ei
Tuotetyyppi Jakoavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 814001 200
EAN / GTIN 4062406072063

Kuvaus

Malli:

Kapea muoto kaksois-T-profiilivarrella. Kidan asento 22°. Muottiintaottu ja karkaistu. Asteikko kidassa.
Jakoavain kromattu.
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin