Liitäntävarsi jousikuulalla 9

Tuote nro.: 650006 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 284 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 50 mm
Väänninprofiili kuusioliitin
Nelikulma-kääntölaite 1/2 tuuma
Kääntölaite koneessa E 6,3 (1/4 tuumaa)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta fosfatoitu
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Liitinvarsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 650006 9
EAN / GTIN 4062406235895

Kuvaus

Käyttö:

Välikappale, jolla sisänelikulma-vaihtoholkki voidaan kiinnittää sisäkuusikulma-ruuvainkoneeseen.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin