Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä, nikkelöity tuumamalli 1 tuuma

Tuote nro.: 626108 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 1 tuuma
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kannan pituus 525×125 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta niklattu
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626108 1
EAN / GTIN 4062406319137

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, etupinnat tasoitettu ja viistetty. Vanadiini-kromiteräs, kokonaan karkaistu (sitkeänkova).
Pinta niklattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Kuusikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin